Metz - MEZ15090077-I OpDAT LC-D Kupplung MM aqua/Keramik - 15090077-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Farbe - türkis
Befestigungsart - Schraube/einrasten
Packung
1 ST
EAN
4250184144571
Artikelnummer
MEZ15090077-I
Herstellernummer
15090077-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Farbe:
türkis
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Metall
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


