Metz - MEZ15090075-I OpDAT LC-D Kupplung MM violett/Keramik - 15090075-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Farbe - sonstige
Befestigungsart - Schraube/einrasten
Packung
1 ST
EAN
4250184144588
Artikelnummer
MEZ15090075-I
Herstellernummer
15090075-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


