Metz - MEZ15090071-30 OpDAT Kup LC-Q SM blauKeramik-HA1/4lsen - 15090071-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Quad
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Quad
Farbe - blau
Befestigungsart - Schraube/einrasten
Packung
1 ST
EAN
4251122189388
Artikelnummer
MEZ15090071-30
Herstellernummer
15090071-30
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Quad
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Quad
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


