Startseite

Metz - MEZ1509005MA-I OpDAT MTPA(R) Kupplung OM3 TypA aqua - 1509005MA-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1509005MA-I OpDAT MTPA(R) Kupplung OM3 TypA aqua

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002540342

Artikelnummer

MEZ1509005MA-I

Herstellernummer

1509005MA-I

Hersteller

MEZ

MTP® Kupplung aus Kunststoff, Farbe aqua für OM3, Bauform SC simplex mit Metall-Clip, ohne Flansch, mit zwei Staubschutzkappen, für Belegungsvariante Typ A (key up/ key down = opposed), hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 500 Steckzyklen, Varianten: grün (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt, MTP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA Geeignet für Faserart:Multimode, Steckverbindertyp Anschluss 1:MT/MPO, Steckverbindertyp Anschluss 2:MT/MPO, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Werkstoff der Hülse:Kunststoff, Befestigungsart:einrasten, Farbe:türkis, UPC-Ausführung