Startseite

Metz - MEZ1509005G-I OpDAT E2000 Kupplung SMviolett/Keramik - 1509005G-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1509005G-I OpDAT E2000 Kupplung SMviolett/Keramik

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - E2000

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - E2000

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184179887

Artikelnummer

MEZ1509005G-I

Herstellernummer

1509005G-I

Hersteller

MEZ

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

E2000

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

Schraube

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

ja

Gehäuse der E2000 Kupplung aus Kunststoff, Schrauben im Lieferumfang enthalten, Führungshülse aus Keramik geschlitzt, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), beige-grün (OM5), beige-violett (OM4) oder beige-aqua (OM3)