Startseite

Metz - MEZ15090058-I OpDAT E2000 Kupplung SMblau/Keramik - 15090058-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ15090058-I OpDAT E2000 Kupplung SMblau/Keramik

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - E2000

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - E2000

  • Farbe - blau

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184149408

Artikelnummer

MEZ15090058-I

Herstellernummer

15090058-I

Hersteller

MEZ

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

E2000

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000

Farbe:

blau

Befestigungsart:

Schraube

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

ja

Gehäuse der E2000 Kupplung aus Kunststoff, Schrauben im Lieferumfang enthalten, Führungshülse aus Keramik geschlitzt, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), beige-grün (OM5), beige-violett (OM4) oder beige-aqua (OM3)