Startseite

Metz - MEZ1509001H-I OpDAT Kup SC-S APC shutter - 1509001H-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1509001H-I OpDAT Kup SC-S APC shutter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Farbe - grün

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394603094

Artikelnummer

MEZ1509001H-I

Herstellernummer

1509001H-I

Hersteller

MEZ

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Farbe:

grün

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

ja

UPC-Ausführung:

nein

SC-Simplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip, geschlitzte Führungshülse aus Keramik für Singlemode-Anwendungen, mit einer Laserschutzklappe und einer Staubschutzkappe, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: blau (SM) oder grün (SM APC)