Metz - MEZ1509001C-I OpDAT SC PC Kupplung MMaqua/Keramik - 1509001C-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Farbe - türkis
Befestigungsart - Schraube/einrasten
Packung
1 ST
EAN
4251122190285
Artikelnummer
MEZ1509001C-I
Herstellernummer
1509001C-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Farbe:
türkis
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


