Metz - MEZ15090001-I OpDAT ST Kupplung SM+MM metall/Keramik - 15090001-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Farbe - sonstige
Befestigungsart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4250184109440
Artikelnummer
MEZ15090001-I
Herstellernummer
15090001-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
Schraube
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


