Metz - MEZ150810-I OpDAT KabelfA1/4hrung fA1/4r OpDAT 4 UP - 150810-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 74 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184109235
Artikelnummer
MEZ150810-I
Herstellernummer
150810-I
Hersteller
MEZ
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
74 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Zur Kombination mit der LWL-Anschlussdose OpDAT 4 UP, Kabelführung für LWL-Anschlussdose zur Einhaltung der Mindestbiegeradien für LWL-Kabel nach TIA/EIA 568A (größer 30 mm), in Verbindung mit Montagehalter für Anschlussdosen (siehe Zubehör), Kabelzuführung mit Kabelbinderzugentlastung


