Startseite

Metz - MEZ150800551-E OpDAT KR 55 Kabelreservoir 55 mm perlwei - 150800551-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150800551-E OpDAT KR 55 Kabelreservoir 55 mm perlwei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelreservoir

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184109150

Artikelnummer

MEZ150800551-E

Herstellernummer

150800551-E

Hersteller

MEZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelreservoir

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Für waagrechten bzw. senkrechten Einbau in Brüstungskanälen mit T-Nut, KR 50 für OBO/Bettermann ISS133, KR 50 für TEHALIT System FB, KR 55 für TEHALIT System BR, Vor-Ort-Konfektionierung von LWL-Steckern, Einsatz vorkonfektionierter Kabel, Anspleißen vonStecker-Pigtails, Einhaltung der Mindestbiegeradien für LWL-Kabel nach TIA/EIA 568 A (größer 30 mm) eingangs- und ausgangsseitig, richtungsunabhängige Kabeleinführung mit Kabelbinderzugentlastung, Varianten: 55 mm, 50 mm