Startseite

Metz - MEZ150800206-E Pinzette fA1/4r LWL - 150800206-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150800206-E Pinzette fA1/4r LWL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 126 mm

  • Form - gerade

  • Vernickelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394625737

Artikelnummer

MEZ150800206-E

Herstellernummer

150800206-E

Hersteller

MEZ

Länge:

126 mm

Form:

gerade

Vernickelt:

nein

Pinzette, Ende spitz gerade, Stahl gehärtet, rostfrei, Länge 126 mm