Metz - MEZ150800205-E LWL-Laserquelle fA1/4r Ferrulen 2,5 + 1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - LWL
Ausführung - LWL-Laserquelle
Anzeigeart - LED
Zusatzgerät anreihbar - nein
Mit Messkopf enthalten - ja
Packung
1 ST
EAN
4251394623788
Artikelnummer
MEZ150800205-E
Herstellernummer
150800205-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für:
LWL
Ausführung:
LWL-Laserquelle
Anzeigeart:
LED
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Mit Messkopf enthalten:
ja
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
Optische Fehlersucher werden verwendet, um Singlemode- und Multimode Glasfasern und andere faseroptische Komponenten auf Bruch bzw. Fehler zu testen oder um in einem Bündel von Glasfasern die richtigen Paarungen zu finden. Die Rotlichtquelle für LWL ist mit zwei Adaptern ausgestattet, mit denen fast alle Glasfaserstecker kontaktiert werden können. 1 x Universaladapter für 2,5 mm Ferrulen (DIN, E2000, FC, SC, ST, usw.) und 1 x Adapter für 1,25 mm Ferrulen für SFF Stecker (LC). Die verwendete Wellenlänge von ca. 650 nm ist sehr gut sichtbar. Mit einer optischen Ausgangsleistung von ca. 1 mW entspricht die Rotlichtquelle der Laserklasse 2 (IEC 825-2) und kann ohne Schutzmaßnahmen frei betrieben werden. Durch die kleine, kompakte und handliche Bauweise eignen sich das Gerät hervorragend für den täglichen Einsatz bei den verschiedensten Verkabelungsaufgaben sowohl im freien Feld, in rauer Industrieumgebung als auch im Labor.