Metz - MEZ150800204-E ReinigungsflA1/4ssigkeit fA1/4r LWL 85 g - 150800204-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Alkohol-Spender
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394623795
Artikelnummer
MEZ150800204-E
Herstellernummer
150800204-E
Hersteller
MEZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Alkohol-Spender
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Die Reinigungsflüssigkeit für LWL ist ein nicht brennbares, umweltfreundliches, rückstandsfreies Lösungsmittel, zum Reinigen von Faserstecker-Endflächen und blanken Fasern vor dem Feldendeinbau oder von Fusionsspleißen. 3-Wege-Dispenser mit Einhandbedienung zur einfachen Verwendung mit Fasertüchern und zur bequemen Benetzung von Stecker-Reinigungsspitzen. Inklusive Sprühdüsenfunktionalität. Verpackt in einzigartigen, auslaufsicheren Behältern kann es mit Steckverbinder-Reinigungs- und Anschlusskits geliefert werden, so dass Techniker keine Zeit mit der Beschaffung eines Reinigers vor Ort verschwenden. Bietet hohe Reinheit und schnelle, gleichmäßige Reinigung.Nicht gefährlich/nicht reguliert für alle Transportarten, einschließlich Luftfracht, Einzigartiger Spender zur Verwendung mit Verbinder-Reinigungsspitzen und Fasertüchern, Bis zu 400+ Reinigungen pro Dose, trocknet rückstandsfrei, im Gegensatz zu Alkohol, Leitet statische Ladung ab, geeignet für alle Oberflächen einschließlich weicher Kunststoffe, Anwendung, reinigt alle Arten von Verbinder-Endflächen, reinigt die blanke Faser vor dem Feldterminieren oder Fusionsspleißen, entfernt Öle, Salze, Staub, Schmutz und ungehärtete Epoxide, sicher auf Glas-, Keramik-, Metall- und Kunststoff-Lichtleitfasern, kompakte Größe passt leicht in Werkzeugsätze, Instrumentenkoffer, Anschlusssätze und Inspektions-Kits, reinigt perfekt alle optischen Komponenten


