Metz - MEZ150800202-E Absetzzange fA1/4r LWL-Kabel A 1,6-3 mm - 150800202-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 1.6...3 mm
Rundschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
4251394623818
Artikelnummer
MEZ150800202-E
Herstellernummer
150800202-E
Hersteller
MEZ
Abisolierbereich Durchmesser:
1.6...3 mm
Rundschnitt:
ja
Die 3-fach Absetzzange erfüllt alle gängigen Faserabisolierfunktionen.Das erste Loch der Absetzzange entfernt den 1,6 - 3 mm Fasermantel bis hinunter zur 600 - 900 Mikron Pufferbeschichtung.Das zweite Loch entfernt die 600 - 900 Mikron Pufferbeschichtungbis hinunter zur 250 Mikron Beschichtung.Das dritte Loch dient dazu, das 250 Mikron Kabel bis hinunter zur 125 Mikron Glasfaser ohne Kerben oder Kratzer zu entfernen.Der Griff ist aus TPR (Thermoplastischer Gummi) gefertigt.