Startseite

Metz - MEZ150800100-E LWL-Reinigungskoffer mit Mikroskop-Kamer - 150800100-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150800100-E LWL-Reinigungskoffer mit Mikroskop-Kamer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reinigungsset

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122199516

Artikelnummer

MEZ150800100-E

Herstellernummer

150800100-E

Hersteller

MEZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reinigungsset

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

LWL-Reinigungskoffer zur Trockenreinigung und anschließenden Kontrolle von LWL-Steckern, einfache Anwendung und schnelle Durchführung vor Ort, Mikroskop-Kamera und LCD-Monitor zur schnellen und einfachen Kontrolle bzw. Beurteilung der Steckerendflächen am Stecker und in der Kupplung, Kamera-Adapter für verschiedene LWL-Stecker und LWL-Kupplungen, Ferrulenreiniger für Stecker mit 1,25- und 2,5-mm-Ferrulen (gesteckt und ungesteckt), Reinigungskassette für mehr als 500 Reinigungen, mit zusätzlicher Ersatzkassette, Alle Bestandteile des Koffers sind auch einzeln erhältlich (außer Mikroskop-Kamera und Monitor)