Startseite

Metz - MEZ1504697406-F OpDAT slide2 Patchfeld splice 6xLC-D OS2 - 1504697406-F

KopierenKopieren
Metz - MEZ1504697406-F OpDAT slide2 Patchfeld splice 6xLC-D OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004990749

Artikelnummer

MEZ1504697406-F

Herstellernummer

1504697406-F

Hersteller

MEZ

19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade, Bestuckt mit 6xLC-D Kupplungen und 12xLC-D OS2 Pigtails, Versetzte Kupplungsanordnung fur ein einfaches Handling, Pigtails in Standardsplei?kassette mit Crimpsplei?haltern eingelegt und abgesetzt, Pigtail visuell gepruft und in Kupplungen eingesteckt, Farbcodierung nach IEC 60304, Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade, Auszug zur besseren Montage abkippbar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), 30 mm tiefenverstellbar, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Mehrere Kabeleingangsmoglichkeiten ruckseitig: 6xM20, 2xM25, 2xVIK-Einbauausschnitte