Metz - MEZ1504695912-F OpDAT slide2 Patchfeld splice 12xE2000-S - 1504695912-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004990640
Artikelnummer
MEZ1504695912-F
Herstellernummer
1504695912-F
Hersteller
MEZ
19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade, Bestuckt mit 12xE2000-S Kupplungen und 12xE2000-S APC OS2 Pigtails, Versetzte Kupplungsanordnung fur ein einfaches Handling, Pigtails in Standardsplei?kassette mit Crimpsplei?haltern eingelegt und abgesetzt, Pigtail visuell gepruft und in Kupplungen eingesteckt, Farbcodierung nach IEC 60304, Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade, Auszug zur besseren Montage abkippbar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), 30 mm tiefenverstellbar, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Mehrere Kabeleingangsmoglichkeiten ruckseitig: 6xM20, 2xM25, 2xVIK-Einbauausschnitte