Startseite

Metz - MEZ1504695906-F OpDAT slide2 Patchfeld splice 6xE2000-S - 1504695906-F

KopierenKopieren
Metz - MEZ1504695906-F OpDAT slide2 Patchfeld splice 6xE2000-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004990596

Artikelnummer

MEZ1504695906-F

Herstellernummer

1504695906-F

Hersteller

MEZ

19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade, Bestuckt mit 6xE2000-S Kupplungen und 6xE2000-S APC OS2 Pigtails, Versetzte Kupplungsanordnung fur ein einfaches Handling, Pigtails in Standardsplei?kassette mit Crimpsplei?haltern eingelegt und abgesetzt, Pigtail visuell gepruft und in Kupplungen eingesteckt, Farbcodierung nach IEC 60304, Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade, Auszug zur besseren Montage abkippbar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), 30 mm tiefenverstellbar, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Mehrere Kabeleingangsmoglichkeiten ruckseitig: 6xM20, 2xM25, 2xVIK-Einbauausschnitte