Startseite

Metz - MEZ1504687M06-F OpDAT slide2 Patchfeld splice 6xLC-D OM5 - 1504687M06-F

KopierenKopieren
Metz - MEZ1504687M06-F OpDAT slide2 Patchfeld splice 6xLC-D OM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004990305

Artikelnummer

MEZ1504687M06-F

Herstellernummer

1504687M06-F

Hersteller

MEZ

19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade, Bestuckt mit 6xLC-D Kupplungen und 12xLC-D OM5 Pigtails, Versetzte Kupplungsanordnung fur ein einfaches Handling, Pigtails in Standardsplei?kassette mit Crimpsplei?haltern eingelegt und abgesetzt, Pigtail visuell gepruft und in Kupplungen eingesteckt, Farbcodierung nach IEC 60304, Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade, Auszug zur besseren Montage abkippbar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), 30 mm tiefenverstellbar, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Mehrere Kabeleingangsmoglichkeiten ruckseitig: 6xM20, 2xM25, 2xVIK-Einbauausschnitte