Startseite

Metz - MEZ1504595924-E OpDAT fix2 Patchfeld splice 24xE2000-S A - 1504595924-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1504595924-E OpDAT fix2 Patchfeld splice 24xE2000-S A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004990039

Artikelnummer

MEZ1504595924-E

Herstellernummer

1504595924-E

Hersteller

MEZ

19 Zoll, 1HE Patchfeld zum Festeinbau, Bestuckt mit 24xE2000-S Kupplungen und 24xE2000-S APC OS2 Pigtails, Versetzte Kupplungsanordnung fur ein einfaches Handling, Pigtails in Standardsplei?kassette mit Crimpsplei?haltern eingelegt und abgesetzt, Pigtailvisuell gepruft und in Kupplungen eingesteckt, Farbcodierung nach IEC 60304, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Werkzeugloses Offnen des Deckels, Mehrere Kabeleingangsmoglichkeiten ruckseitig: 6xM20, 2xM25,2xVIK-Einbauausschnitte