Startseite

Metz - MEZ150455BA24-E OpDAT fix2 Patchfeld splice 24xSC-D OM3 - 150455BA24-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150455BA24-E OpDAT fix2 Patchfeld splice 24xSC-D OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004991111

Artikelnummer

MEZ150455BA24-E

Herstellernummer

150455BA24-E

Hersteller

MEZ

19 Zoll, 1HE Patchfeld zum Festeinbau, Bestuckt mit 24xSC-D Kupplungen und 48xSC-D OM3 Pigtails, Kupplungsanordnung schrag, Pigtails in Standardsplei?kassette mit Crimpsplei?haltern eingelegt und abgesetzt, Pigtail visuell gepruft und in Kupplungen eingesteckt, Farbcodierung nach IEC 60304, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Werkzeugloses Offnen des Deckels, Mehrere Kabeleingangsmoglichkeiten ruckseitig: 6xM20, 2xM25, 2xVIK-Einbauausschnitte