Startseite

Metz - MEZ15036Z7300-E OpDAT MV Patchfeld 9xLC-D/SC-S/E2000-S u - 15036Z7300-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15036Z7300-E OpDAT MV Patchfeld 9xLC-D/SC-S/E2000-S u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003157730

Artikelnummer

MEZ15036Z7300-E

Herstellernummer

15036Z7300-E

Hersteller

MEZ

Patchfeld mit 9 Ausbrüchen geeignet für LC-D Kupplungen, Lieferung inkl. Trennwand und Schrauben, Patchfeld und Trennwand aus feuerverzinktem Stahl , Modulare Erweiterung für alle OpDAT MV Gehäuse Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:9, Farbe:Silber, Montageart:sonstige, Höhe:72,5 mm, Breite:210 mm, Tiefe:1,5 mm