Metz - MEZ15036C95F09-E OpDAT MV 9xE2-D APC IP54 spl 9Kup. grA1/ - 15036C95F09-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003158164
Artikelnummer
MEZ15036C95F09-E
Herstellernummer
15036C95F09-E
Hersteller
MEZ
Aufputzgehäuse zum Spleißen von LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 9xE2000-D APC (grün) Kupplungen, bestückt mit zum Spleißen vorbereiteten Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12+6 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Single Circuit Kassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite, Schutzklasse: IP54, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16, 2x M20 und M25, geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang, plombierbar, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:9, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:9, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart:Singlemode, Faserklasse:OS2, APC-Ausführung, Steckverbindertyp außen:sonstige, Steckverbindertyp innen:sonstige, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010,Montageart:Wandmontage, Höhe:360 mm, Breite:302,5 mm, Tiefe:87,5 mm


