Startseite

Metz - MEZ15036C91A18-B OpDAT MV 18xSC-S APC IP65 spl 18 Kup. gr - 15036C91A18-B

KopierenKopieren
Metz - MEZ15036C91A18-B OpDAT MV 18xSC-S APC IP65 spl 18 Kup. gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003158133

Artikelnummer

MEZ15036C91A18-B

Herstellernummer

15036C91A18-B

Hersteller

MEZ

Aufputzgehäuse zum Spleißen von LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 18xSC-S APC (grün) Kupplungen, bestückt mit zum Spleißen vorbereiteten Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12+6 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Single Circuit Kassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Schutzklasse: IP65, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16, 2x M20 und M25, flexibler Kabelausgang für bis zu 18 Kabel, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:18, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:18, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart:Singlemode, Faserklasse:OS2, APC-Ausführung, Steckverbindertyp außen:SC, Steckverbindertyp innen:SC, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Wandmontage, Höhe:360 mm, Breite:302,5 mm, Tiefe:87,5 mm