Startseite

Metz - MEZ15036C77509-B OpDAT MV 9xLC-D OM4 IP65 spli - 15036C77509-B

KopierenKopieren
Metz - MEZ15036C77509-B OpDAT MV 9xLC-D OM4 IP65 spli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003158119

Artikelnummer

MEZ15036C77509-B

Herstellernummer

15036C77509-B

Hersteller

MEZ

Aufputzgehäuse zum Spleißen von LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 9xLC-D OM4(violett) Kupplungen, bestückt mit zum Spleißen vorbereiteten Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12+6 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Single Circuit Kassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Schutzklasse: IP65, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16, 2x M20 und M25, flexibler Kabelausgang für bis zu 18 Kabel, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:9, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:9, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart:Multimode 50/125, Faserklasse:OM4, Steckverbindertyp außen:LC-Duplex, Steckverbindertyp innen:LC-Duplex, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Wandmontage, Höhe:360 mm, Breite:302,5 mm, Tiefe:87,5 mm