Metz - MEZ15036007609-E OpDAT MV 9xLC-D APC IP54 VIK 9Kup. grA1/ - 15036007609-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003158041
Artikelnummer
MEZ15036007609-E
Herstellernummer
15036007609-E
Hersteller
MEZ
Aufputzgehäuse zur Installation und Verteilung von vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 9xLC-D (grün) Kupplungen, 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite, Schutzklasse: IP54, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16, 2x M20 und M25, geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang, plombierbar, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:9, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:9, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Faserklasse:OS2, APC-Ausführung, Steckverbindertyp außen:LC-Duplex, Steckverbindertyp innen:LC-Duplex, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Wandmontage, Höhe:360 mm, Breite:302,5 mm, Tiefe:87,5 mm


