Metz - MEZ15036001D18-B OpDAT MV 18xSC-S OM4 IP65 VIK 18Kup. vio - 15036001D18-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003157976
Artikelnummer
MEZ15036001D18-B
Herstellernummer
15036001D18-B
Hersteller
MEZ
Aufputzgehäuse zur Installation und Verteilung von vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 18x SC-S (violett) Kupplungen, Schutzklasse: IP65, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16, 2x M20 und M25, flexibler Kabelausgang für bis zu 18 Kabel, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:18, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:18, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Faserklasse:OM4, Steckverbindertyp außen:SC, Steckverbindertyp innen:SC, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Wandmontage, Höhe:360 mm, Breite:302,5 mm, Tiefe:87,5 mm


