Metz - MEZ1503597604-F OpDAT HPS 4xLC-DAPC OS2 spliceGrS 8Pgt 4 - 1503597604-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 4
Unterputzmontage - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251394606576
Artikelnummer
MEZ1503597604-F
Herstellernummer
1503597604-F
Hersteller
MEZ
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Unterputzmontage:
nein
Farbe:
grau
Wickelvorrat:
ja
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
7035
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
200 mm
Gerätetiefe:
67.1 mm
Gerätehöhe:
235 mm


