Startseite

Metz - MEZ1503507606-F FiTH HausA1/4bergabepunkt 6xLC-D APC OS2 - 1503507606-F

KopierenKopieren
Metz - MEZ1503507606-F FiTH HausA1/4bergabepunkt 6xLC-D APC OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - ja

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6

  • Unterputzmontage - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394602738

Artikelnummer

MEZ1503507606-F

Herstellernummer

1503507606-F

Hersteller

MEZ

Mit Buchse/Kupplung:

ja

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

6

Unterputzmontage:

nein

Farbe:

grau

Wickelvorrat:

ja

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

7035

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

nein

Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Klappdeckel

Gerätebreite:

200 mm

Gerätetiefe:

67.1 mm

Gerätehöhe:

235 mm

Glasfaser Spleiß-/Verteilgehäuse zum Einsatz als Hausübergabepunkt , bestückt mit LC-D Kupplungen , Aufnahmemöglichkeit für max. 12 Pigtails oder 2 VIKs, Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung., Deckel kann zur Erleichterungder Montage sehr einfach demontiert werden, Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage, mit oder ohne Schloss erhältlich, Zugentlastung für Kabel und Patchkabel, Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden, Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung, zwei Kabeleinführungen für M20/25, eine M20-Verschraubung beiliegend, Befestigungsmöglichkeit für optische Koppler, strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035, extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig, Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54 , Varianten: bestückt mit bis zu 6 LC-D Kupplungen, jeweils blau (OS2) oder LC-D APC Kupplungen, jeweils grün (OS2)