Metz - MEZ150330BA24-E OpDAT WV VIK 24xSC-D OM3 GrM, 24 Kup/aqu - 150330BA24-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251122196904
Artikelnummer
MEZ150330BA24-E
Herstellernummer
150330BA24-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
106.5 mm


