Metz - MEZ1503307748-E OpDAT WV VIK 48xLC-D OM3 GrM, 48 Kup/aqu - 1503307748-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251122196898
Artikelnummer
MEZ1503307748-E
Herstellernummer
1503307748-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
106.5 mm


