Metz - MEZ150329F212-E OpDAT WV splice 12xSC-DAPC OS2GrS 24Pigt - 150329F212-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
APC-Ausführung - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251122198069
Artikelnummer
MEZ150329F212-E
Herstellernummer
150329F212-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Mit Pigtails:
ja
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
106.5 mm


