Metz - MEZ150329E204-E OpDAT Wandverteiler S 4xSC-D (blau) Pigt - 150329E204-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002538929
Artikelnummer
MEZ150329E204-E
Herstellernummer
150329E204-E
Hersteller
MEZ
Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit SC-D-Kupplungen und Pigtails, Pigtails in Standardspleißkassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und einesichere Führung der Pigtails, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 2x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:24, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:4, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart:Singlemode, Faserklasse:OS2, Steckverbindertyp außen:SC-Duplex, Steckverbindertyp innen:SC-Duplex, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035, Montageart:Wandmontage, Höhe:305 mm, Breite:300 mm, Tiefe:106,5 mm


