Metz - MEZ150327BB12-E OpDAT WV splice 12xSC-D OM4 GrS 24Pigt 1 - 150327BB12-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251122198021
Artikelnummer
MEZ150327BB12-E
Herstellernummer
150327BB12-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Mit Pigtails:
ja
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
106.5 mm


