Startseite

Metz - MEZ150320BM12-E OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D OM5 VIK - 150320BM12-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150320BM12-E OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D OM5 VIK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003042128

Artikelnummer

MEZ150320BM12-E

Herstellernummer

150320BM12-E

Hersteller

MEZ

Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit SC-D-Kupplungen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der VIKs, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 1x für VIKs mit Universalkabel,1x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:12, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Faserart:Multimode 50/125, Faserklasse:OM5, Steckverbindertyp außen:SC-Duplex, Steckverbindertyp innen:SC-Duplex, Farbe:grau, Montageart:Wandmontage, Höhe:305 mm, Breite:300 mm, Tiefe:106,5 mm