Metz - MEZ1503207412-E OpDAT Wandverteiler S 12xLC-D OS2 VIK - 1503207412-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003041855
Artikelnummer
MEZ1503207412-E
Herstellernummer
1503207412-E
Hersteller
MEZ
Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit LC-D-Kupplungen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der VIKs, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 1x für VIKs mit Universalkabel,1x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:24, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:12, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Faserart:Singlemode, Faserklasse:OS2, Steckverbindertyp außen:LC-Duplex, Steckverbindertyp innen:LC-Duplex, Farbe:sonstige, Montageart:Wandmontage, Höhe:305 mm, Breite:300 mm, Tiefe:106,5 mm


