Startseite

Metz - MEZ150309E206-E CP splice 6xSC-D OS2 12Pigt 33x13x4,5cm, - 150309E206-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150309E206-E CP splice 6xSC-D OS2 12Pigt 33x13x4,5cm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122197178

Artikelnummer

MEZ150309E206-E

Herstellernummer

150309E206-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

weiß

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Montageart:

Wandmontage

Mit Pigtails:

ja

Steckverbindertyp innen:

SC-Duplex

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

339 mm

Breite:

128.2 mm

Tiefe:

42.5 mm

Consolidation Point splice bestückt, bestückt mit SC-D-Kupplungen, Pigtails und Spleißkassette mit Crimpspleißschutzhalter, zum Anspleißen von Bündeladerkabeln, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung, Wandmontage-Zubehör inkl., Varianten: bestückt mit 6 SC-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6 SC-D APC Kupplungen und Pigtails grün (OS2)