Metz - MEZ1503097606-E CP splice 6xLC-DAPC OS2 12Pigt33x13x4,5c - 1503097606-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4251122198991
Artikelnummer
MEZ1503097606-E
Herstellernummer
1503097606-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Mit Pigtails:
ja
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
339 mm
Breite:
128.2 mm
Tiefe:
42.5 mm


