Metz - MEZ150300E206-E CP VIK 6xSC-D OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/bla - 150300E206-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4251122197093
Artikelnummer
MEZ150300E206-E
Herstellernummer
150300E206-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
339 mm
Breite:
128.2 mm
Tiefe:
42.5 mm


