Startseite

Metz - MEZ1503007A06-E CP VIK 6xLC-Q APC OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup - 1503007A06-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1503007A06-E CP VIK 6xLC-Q APC OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122197147

Artikelnummer

MEZ1503007A06-E

Herstellernummer

1503007A06-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

weiß

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Steckverbindertyp außen:

LC-Quad

Montageart:

Wandmontage

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

LC-Quad

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

339 mm

Breite:

128.2 mm

Tiefe:

42.5 mm

Consolidation Point VIK bestückt mit LC-Q Kupplungen, zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln VIKs mit max. 24 Fasern, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung,gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen zur Befestigung der VIKs als separates Zubehör zu bestellen, Wandmontage-Zubehör inkl., Varianten: bestückt mit 6 LC-Q Kupplungen lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), blau (OS2) oder grün (OS2 APC)