Startseite

Metz - MEZ1502707524-E OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xLC-D (vio - 1502707524-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502707524-E OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xLC-D (vio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Faserklasse - OM4

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394631714

Artikelnummer

MEZ1502707524-E

Herstellernummer

1502707524-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM4

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grau

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

43.6 mm

Breite:

481.8 mm

Tiefe:

256.9 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz), für hohe mechanische Beanspruchungen, bestückt mit LC-D Kupplungen, Auszug lässt sich zur besseren Montage abkippen und komplett herausnehmen (Auszugsstop), nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Fixierung mit unverlierbaren Rändelschrauben, Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen), mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25) ,Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4) oder aqua (OM3) oder mit 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)