Metz - MEZ1502695F24-E OpDAT slide 24xE2DA OS2 splice1HE/24gr 4 - 1502695F24-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251394603438
Artikelnummer
MEZ1502695F24-E
Herstellernummer
1502695F24-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
E2000 compact
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
ja
Steckverbindertyp innen:
E2000 compact
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
244 mm


