Metz - MEZ150259D124-E OpDAT fix 24xST-D OS2 splice 1HE/24gr 48 - 150259D124-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4250184127031
Artikelnummer
MEZ150259D124-E
Herstellernummer
150259D124-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
ja
Steckverbindertyp innen:
ST-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
242.5 mm


