Startseite

Metz - MEZ1502595F12-F OpDAT fix Patchfeld splice 12xE2000-D AP - 1502595F12-F

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502595F12-F OpDAT fix Patchfeld splice 12xE2000-D AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002538387

Artikelnummer

MEZ1502595F12-F

Herstellernummer

1502595F12-F

Hersteller

MEZ

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz), bestückt mit E2000-D Kupplungen und E2000-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25), eine Kabeleinführung M20 ist beigelegt, Varianten: bestückt mit 6 oder 12 E2000-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6 oder 12 LC-Q APC Kupplungen und Pigtails jeweils grün (OS2) Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:12, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:12, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart:Singlemode, Faserklasse:OS2, APC-Ausführung,Steckverbindertyp außen:E2000 compact, Steckverbindertyp innen:E2000 compact, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035, Montageart:482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl der Höheneinheiten (HE):1, Höhe:44,45 mm, Breite:482,6 mm, Tiefe:244,5 mm