Metz - MEZ150255D106-E OpDAT fix Patchfeld splice 6xST-D (metal - 150255D106-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251122178276
Artikelnummer
MEZ150255D106-E
Herstellernummer
150255D106-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
ja
Steckverbindertyp innen:
ST-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
242.5 mm


