Startseite

Metz - MEZ150250F212-E OpDAT fix 12xSC-D APC OS2 VIK 1HE/24/gra - 150250F212-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150250F212-E OpDAT fix 12xSC-D APC OS2 VIK 1HE/24/gra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394610689

Artikelnummer

MEZ150250F212-E

Herstellernummer

150250F212-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

grau

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

SC-Duplex

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

242.5 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit SC-D-Kupplungen, vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz), nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage, servicefreundliche, verschraubte Abdeckung, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25), werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt, Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)