Startseite

Metz - MEZ150250D112-E OpDAT fix 12xST-D SM+MM VIK 1HE/24/grau, - 150250D112-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150250D112-E OpDAT fix 12xST-D SM+MM VIK 1HE/24/grau,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 24

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184126843

Artikelnummer

MEZ150250D112-E

Herstellernummer

150250D112-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

ST-Duplex

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

ST-Duplex

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

242.5 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit ST-D-Kupplungen, vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz), nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage, servicefreundliche, verschraubte Abdeckung, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25), werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt, Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 ST-D Kupplungen jeweils metallisch (SM+MM)