Startseite

Metz - MEZ150250B200-E OpDAT fix fA1/4r 24xSCD/LCQ/STD 1HE/24/g - 150250B200-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150250B200-E OpDAT fix fA1/4r 24xSCD/LCQ/STD 1HE/24/g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Art des Steckverbindersystems - LWL

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184125006

Artikelnummer

MEZ150250B200-E

Herstellernummer

150250B200-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Art des Steckverbindersystems:

LWL

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, unbestückt, leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz), abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, servicefreundliche, verschraubte Abdeckung, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)