Metz - MEZ1502505F24-E OpDAT fix Patchfeld 24xE2000-D APC SM (g - 1502505F24-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251394603285
Artikelnummer
MEZ1502505F24-E
Herstellernummer
1502505F24-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
E2000 compact
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
E2000 compact
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
244.5 mm


